Haupa - Hydraulisk presstang, manuell pumpe, 10-400mm² - 215946

KopierKopier
Haupa - Hydraulisk presstang, manuell pumpe, 10-400mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Forskjellige anvendelser

  • Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)

  • Tverrsnitt - 10...400 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, hånddrevet

  • Utbyttbar innsats - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923131067

Elnummer

8835543

Leverandørens varenummer

215946

Typebeskrivelse

Presstang pump.hyd 10-400m2

Egnet for:

Forskjellige anvendelser

Kompresjonsform:

Universal (utskiftbare innsatser)

Tverrsnitt:

10...400 mm²

Konstruksjon/betjening:

Hydraulisk, hånddrevet

Utbyttbar innsats:

Ja

Lengde:

620 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

nei

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

0...0 s

Kompresjonskraft:

120...120 kN

HH-12: Hydraulisk manuell presstang for utskiftbare bakker. Krympehodet kan roteres 180° og manuell tilbakeføring av pressenhet etter krymping. Lett og kompakt konstruksjon, leveres i stålkoffert, uten bakker. Presskraft kN 120 Arbeidskraft 700bar Hodet kan åpnes Åpning mellom bakkene 20mm Krympespekter: Cu 10-400, DIN Cu 10-300, DIN Al 16-240 Dobbel stempelpumpe Vekt 4,0kg