Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Infrarød termometer -20 til +380°C - 103818

KopierKopier
Haupa - Infrarød termometer -20 til +380°C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måleområde - -20...380 °C

  • Måling av relativ luftfuktighet - nei

  • Måling av materialfuktighet - nei

  • Separat føler - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923470807

Elnummer

8808775

Leverandørens varenummer

103818

Typebeskrivelse

Diverse

Indikering:

Digital

Måleområde:

-20...380 °C

Måling av relativ luftfuktighet:

nei

Måling av materialfuktighet:

nei

Separat føler:

nei

Multi-visning:

Ja

Termoelement type B:

nei

Termoelement type E:

nei

Termoelement type J:

nei

Termoelement type K:

nei

Varmeelement type N:

nei

Varmeelement type R:

nei

Varmeelement type S:

nei

Varmeelement type T:

nei

Termoelement RTD:

nei

Måling av forskjellstemperatur:

nei

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Infrarød måling:

Ja

Infrarød termometer