Haupa - Isolasjonstape 19mm x 20m brukervennlig i -18°C til +60°C - 263930
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Svart
Lengde - 20 m
Tykkelse - 0,215 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923561352
Elnummer
1805128
Leverandørens varenummer
263930
Typebeskrivelse
1805128
Bredde:
19 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Svart
Lengde:
20 m
Tykkelse:
0,215 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
nei
Temperaturmotstand:
-18...60 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei


