Haupa - Isolasjonstape VDE 15mm 10m Sort - 263800

KopierKopier
Haupa - Isolasjonstape VDE 15mm 10m Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 15 mm

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Farge - Svart

  • Lengde - 10 m

  • Tykkelse - 0,15 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923534394

Elnummer

1805110

Leverandørens varenummer

263800

Typebeskrivelse

Isolasjonstape VDE 15mm 10m Sort

Bredde:

15 mm

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge:

Svart

Lengde:

10 m

Tykkelse:

0,15 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Dobbelsidig:

nei

Isolerende:

Ja

Selvslukkende:

nei

Temperaturmotstand:

-30...105 °C

Selvvulkaniserende/amalgamerende:

nei

Egnet for høyspenning:

nei

Vulkaniserende:

nei

Isolasjonstape VDE 15mm 10m Sort