Haupa - Isolasjonstape VDE 15mm x 10m grå
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 15 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Grå
Lengde - 10 m
Tykkelse - 0,15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923534417
Elnummer
1805112
Leverandørens varenummer
263804
Typebeskrivelse
Isolasjonstape VDE 15mm 10m Grå
Bredde
15 mm
Materiale
PVC (Polyvinylklorid)
Farge
Grå
Lengde
10 m
Tykkelse
0,15 mm
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Dobbelsidig
Nei
UV-bestandig
Ja
Isolerende
Ja
Selvslukkende
Nei
Temperaturmotstand
-30...105 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende
Nei
Egnet for høyspenning
Nei
Vulkaniserende
Nei
Isolasjonstape VDE 15mm 10m Grå