Haupa - Isolasjonstape VDE 15mm x 10m gul/grønn - 263818
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 15 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Grønn-gul
Lengde - 10 m
Tykkelse - 0,15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923534486
Elnummer
1805118
Leverandørens varenummer
263818
Typebeskrivelse
Isolasjonstape VDE 15mm 10m Gul/Grønn
Bredde:
15 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Grønn-gul
Lengde:
10 m
Tykkelse:
0,15 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
nei
Temperaturmotstand:
-30...105 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei