Haupa - Isolasjonstape VDE 15mm x10m blå - 263808

KopierKopier
Haupa - Isolasjonstape VDE 15mm x10m blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 15 mm

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Farge - Blå

  • Lengde - 10 m

  • Tykkelse - 0,15 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923534431

Elnummer

1805114

Leverandørens varenummer

263808

Typebeskrivelse

Isolasjonstape VDE 15mm 10m Blå

Bredde:

15 mm

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge:

Blå

Lengde:

10 m

Tykkelse:

0,15 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Dobbelsidig:

nei

Isolerende:

Ja

Selvslukkende:

nei

Temperaturmotstand:

-30...105 °C

Selvvulkaniserende/amalgamerende:

nei

Egnet for høyspenning:

nei

Vulkaniserende:

nei

Isolasjonstape VDE 15mm 10m Blå