Haupa - Isolasjonstape VDE 19mm x 20m grå - 263846
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Grå
Lengde - 20 m
Tykkelse - 0,15 mm
Emballasje og betingelser
48 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923534622
Elnummer
1805121
Leverandørens varenummer
263846
Typebeskrivelse
Isolasjonstape VDE 19mm 20m Grå
Bredde:
1 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Grå
Lengde:
20 m
Tykkelse:
0,15 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
nei
Temperaturmotstand:
-30...105 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei


