Haupa - Isolasjonstape VDE 19mm x 20m gul - 263848

KopierKopier
Haupa - Isolasjonstape VDE 19mm x 20m gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 19 mm

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Farge - Gul

  • Lengde - 20 m

  • Tykkelse - 0,15 mm

Emballasje og betingelser

  • 48 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923534639

Elnummer

1805122

Leverandørens varenummer

263848

Typebeskrivelse

Isolasjonstape VDE 19mm 20m Gul

Bredde:

19 mm

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge:

Gul

Lengde:

20 m

Tykkelse:

0,15 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Dobbelsidig:

nei

Isolerende:

Ja

Selvslukkende:

nei

Temperaturmotstand:

-30...105 °C

Selvvulkaniserende/amalgamerende:

nei

Egnet for høyspenning:

nei

Vulkaniserende:

nei

Isolasjonstape VDE 19mm 20m Gul