Haupa - Isolasjonstape VDE 19mm x 20m gul/grønn
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Grønn-gul
Lengde - 20 m
Tykkelse - 0,15 mm
Emballasje og betingelser
48 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923534745
Elnummer
1805127
Leverandørens varenummer
263860
Typebeskrivelse
Isolasjonstape VDE 19mm 20m Gul/Grønn
Bredde
19 mm
Materiale
PVC (Polyvinylklorid)
Farge
Grønn-gul
Lengde
20 m
Tykkelse
0,15 mm
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Dobbelsidig
Nei
UV-bestandig
Ja
Isolerende
Ja
Selvslukkende
Nei
Temperaturmotstand
-30...105 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende
Nei
Egnet for høyspenning
Nei
Vulkaniserende
Nei
Isolasjonstape VDE 19mm 20m Gul/Grønn