Haupa - Isolert endehylse 0,5x8mm, stripsformat - 272304
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,5 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Oransje
Emballasje og betingelser
500 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923099374
Elnummer
2000702
Leverandørens varenummer
272304
Typebeskrivelse
Isolert Endehylse 0,5x8 i stripsformat
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,5 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Oransje
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
Ja


