Haupa - Isolert endehylse 2,5x8mm, stripsformat - 272312
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
500 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923470876
Elnummer
2000706
Leverandørens varenummer
272312
Typebeskrivelse
Isolert Endehylse 2,5x8 i stripsformat
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Blå
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
Ja


