Haupa - Isolert flatstift 0,5-1,0mm², han, rød - 260422
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Flensform - Stiftform
Farge på isolering - Rød
Nominellt tverrsnitt fra/til - 1...5 mm²
Materiale - Kobber
I henhold til DIN - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923089436
Elnummer
2000451
Leverandørens varenummer
260422
Typebeskrivelse
Isolert Flatstift 0,5-1,0(Han)
Flensform:
Stiftform
Farge på isolering:
Rød
Nominellt tverrsnitt fra/til:
1...5 mm²
Materiale:
Kobber
I henhold til DIN:
Ja
Isolering:
PVC (Polyvinylklorid)
Båndform:
nei
Hylseform:
Kort
AWG-område:
0...0
Egnet for massiv leder:
nei
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):
nei
Egnet for lakkisolerte ledere:
nei
Egnet for runde ledere:
Ja
Egnet for flatkabel:
Ja
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
nei
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Maks strøm (Imax):
0 A
Boltemål (imperial):
Andre