Haupa - Isolert flatstift 4,0-6,0mm² , han, gul - 260426
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Flensform - Stiftform
Farge på isolering - Gul
Nominellt tverrsnitt - 4...6 mm²
Materiale - Kobber
Isolering - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923089450
Elnummer
2000453
Leverandørens varenummer
260426
Typebeskrivelse
Isolert Flatstift 4,0-6,0(Han)
Flensform:
Stiftform
Farge på isolering:
Gul
Nominellt tverrsnitt:
4...6 mm²
Materiale:
Kobber
Isolering:
PVC (Polyvinylklorid)
Båndform:
nei
Hylseform:
Kort
Antall ledninger (tråder):
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for borestenger:
nei
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
Ja
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
nei
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Maks strøm (Imax):
0 A
Boltemål (imperial):
Andre


