Haupa - Isolert og varmekrympbar skjøtehylse 0,5-1,0mm², rød - 363500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 0
Farge på isolering - Rød
Nominellt tverrsnitt - 1...5 mm²
Materiale - Kobber
Isolering - PE (Polyetylen)
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923488260
Elnummer
2000448
Leverandørens varenummer
363500
Typebeskrivelse
VarmkrymiIsolerte Skjøtehylser 0,5-1,0
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
0
Farge på isolering:
Rød
Nominellt tverrsnitt:
1...5 mm²
Materiale:
Kobber
Isolering:
PE (Polyetylen)
Båndform:
nei
Hylseform:
Lang
Antall ledninger (tråder):
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for borestenger:
nei
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
nei
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Maks strøm (Imax):
0 A
Boltemål (imperial):
Andre


