Haupa - Isolert og varmekrympbar skjøtehylse 1,5-2,5mm², blå - 363502

KopierKopier
Haupa - Isolert og varmekrympbar skjøtehylse 1,5-2,5mm², blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 0

  • Farge på isolering - Blå

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 15...25 mm²

  • Materiale - Kobber

  • I henhold til DIN - Ja

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923455279

Elnummer

2000449

Leverandørens varenummer

363502

Typebeskrivelse

VarmkrymiIsolerte Skjøtehylser 1,5-2,5

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

0

Farge på isolering:

Blå

Nominellt tverrsnitt fra/til:

15...25 mm²

Materiale:

Kobber

I henhold til DIN:

Ja

Isolering:

PE (Polyetylen)

Båndform:

nei

Hylseform:

Lang

AWG-område:

0...0

Egnet for massiv leder:

nei

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):

nei

Egnet for lakkisolerte ledere:

nei

Egnet for runde ledere:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

nei

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Maks strøm (Imax):

0 A

Boltemål (imperial):

Andre

VarmkrymiIsolerte Skjøtehylser 1,5-2,5