Haupa - Isolert ringkabelsko 4,0-6,0mm² M5, gul - 260286

KopierKopier
Haupa - Isolert ringkabelsko 4,0-6,0mm² M5, gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 5

  • Flensform - Ringformet

  • Farge på isolering - Gul

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 4...6 mm²

  • Materiale - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923088736

Elnummer

2000433

Leverandørens varenummer

260286

Typebeskrivelse

Isolert Ringkabelsko 4,0-6,0 M5

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

5

Flensform:

Ringformet

Farge på isolering:

Gul

Nominellt tverrsnitt fra/til:

4...6 mm²

Materiale:

Kobber

I henhold til DIN:

Ja

Isolering:

PVC (Polyvinylklorid)

Båndform:

nei

Hylseform:

Kort

AWG-område:

0...0

Egnet for massiv leder:

nei

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):

nei

Egnet for lakkisolerte ledere:

nei

Egnet for runde ledere:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

nei

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Maks strøm (Imax):

0 A

Boltemål (imperial):

Andre

Isolert Ringkabelsko 4,0-6,0 M5