Haupa - Isolert skjøtehylse 4,0-6,0mm², gul
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 0
Farge på isolering - Gul
Nominellt tverrsnitt fra/til - 4...6 mm²
Materiale - Kobber
I henhold til DIN - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923089122
Elnummer
2000447
Leverandørens varenummer
260354
Typebeskrivelse
Isolerte Skjøtehylse 4,0-6,0
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).
0
Farge på isolering
Gul
Nominellt tverrsnitt fra/til
4...6 mm²
Materiale
Kobber
I henhold til DIN
Ja
Isolering
PVC (Polyvinylklorid)
Båndform
Nei
Hylseform
Lang
AWG-område
0...0
Egnet for massiv leder
Nei
Egnet for flertrådet leder
Ja
Egnet for fintrådet leder
Ja
Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C)
Nei
Egnet for lakkisolerte ledere
Nei
Egnet for runde ledere
Ja
Egnet for flatkabel
Nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger
Nei
Overflatebeskyttelse
Forniklet
Halogenfri
Ja
Maks strøm (Imax)
0 A
Boltemål (imperial)
Andre
Isolerte Skjøtehylse 4,0-6,0