Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Kabelavruller -660mm - 143402

KopierKopier
Haupa - Kabelavruller -660mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rulleskinne

  • Monteringsmetode - Frittstående

  • Maks kabeltrommeldiameter - 1200 mm

  • Maks kabeltrommelbredde - 600 mm

  • Nyttelastkapasitet - 300 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923548766

Elnummer

8835687

Leverandørens varenummer

143402

Typebeskrivelse

8835687

Modell / utførelse:

Rulleskinne

Monteringsmetode:

Frittstående

Maks kabeltrommeldiameter:

1200 mm

Maks kabeltrommelbredde:

600 mm

Nyttelastkapasitet:

300 kg

Haupa sine kabelavrullere er konstruert for daglig, intensiv bruk, enkel betjening og lav vekt - gir den mange fordeler. For- og bakside er av aluminiumsprofiler med antiskli-ribber, sidene er av galvanisert og pulverlakkert stål. Kabelavrulleren har en sterk og fleksibel konstruksjon, med kulelagrede valser som kan justeres uten spesialverktøy. Fire vibrasjonsdempende føtter hindrer utilsiktede bevegelser og vridning av kabelavrulleren, samtidig som den beskytter gulvet. Tekniske data: Maks trommelvekt 300kg Maks trommeldiameter 1200mm Maks trommelbredde 660mm Dimensjoner LBH 705x570x115mm