Haupa - Kabelavruller -B560mm - 143400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleskinne
Monteringsmetode - Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter - 1200 mm
Maks kabeltrommelbredde - 560 mm
Nyttelastkapasitet - 175 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923488598
Elnummer
8835686
Leverandørens varenummer
143400
Typebeskrivelse
Kabeltrommel rulle 570mm
Modell / utførelse:
Rulleskinne
Monteringsmetode:
Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter:
1200 mm
Maks kabeltrommelbredde:
560 mm
Nyttelastkapasitet:
175 kg


