Haupa - Kabelavruller Ø150-600 - 143404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter - 600 mm
Maks kabeltrommelbredde - 300 mm
Nyttelastkapasitet - 50 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923548773
Elnummer
8876828
Leverandørens varenummer
143404
Typebeskrivelse
8876828
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter:
600 mm
Maks kabeltrommelbredde:
300 mm
Nyttelastkapasitet:
50 kg
Kabelavruller, stativ for rør/kabel. Innvendig diameter på kveil ø150-600mm. Maks tyngde på kveil 50kg, spennes fast automatisk i liggende posisjon. Kabelavrulleren er roterende for enkel mating av kabel.