Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Kabelkutter 70mm2 Karbon - 200105

KopierKopier
Haupa - Kabelkutter 70mm2 Karbon

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds

  • Passer for maks kabeldiameter - 70 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 70 mm²

  • Total lengde - 215 mm

  • Utskiftbart skjærehode - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923155896

Elnummer

8835694

Leverandørens varenummer

200105

Typebeskrivelse

Kabelkutter 70mm2 Karbon

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk, enhånds

Passer for maks kabeldiameter:

70 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

70 mm²

Total lengde:

215 mm

Utskiftbart skjærehode:

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Antall ledninger (tråder):

nei

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

Andre

Med støtbeskyttelse:

nei

Kabekutter av karbonstål. Max kapasitet 70mm2. Spesielt godt egnet for flertrådet leder. Tot. Lengde 215mm. Håndtak i slim-utførelse. ( svart gummiert.)