Haupa - Kabelkutter, avisoleringstang 1000V 200mm - 211223
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 200 mm
Hodebredde - 30 mm
Hodehøyde - 30 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923402426
Elnummer
8808697
Leverandørens varenummer
211223
Typebeskrivelse
Tenger
Lengde:
200 mm
Hodebredde:
30 mm
Hodehøyde:
30 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
ESD testet:
nei
Håndtaksdeksel:
Andre
Utført med håndtak:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre


