Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Kabelkutter for opp til ø52mm kabel, med skrallefunksjon - 8808880

KopierKopier
Haupa - Kabelkutter for opp til ø52mm kabel, med skrallefunksjon

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Skralletype, mekanisk

  • Passer for maks kabeldiameter - 52 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 400 mm²

  • Total lengde - 280 mm

  • Utskiftbart skjærehode - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923460761

Elnummer

8808880

Leverandørens varenummer

8808880

Typebeskrivelse

8808880

Konstruksjon/betjening:

Skralletype, mekanisk

Passer for maks kabeldiameter:

52 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

400 mm²

Total lengde:

280 mm

Utskiftbart skjærehode:

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Antall ledninger (tråder):

nei

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

Andre

Med støtbeskyttelse:

nei

Skralle-kabelkutter for kobber og aluminiumskabel for opp til ø52mm.
Kutteområde:
Cu/Al multi ledningsnett 400mm² / ø52 Cu/Al flertrådet sektor form 400mm² / ø52 Cu fintrådet 450mm² / ø52 Cu fintrådet eller Cu telekommunikasjon ø52
Lengde 280mm
Vekt 0,914kg