Haupa - Kabelkutter, to-hånds, for kabel opp til ø80mm - 200119
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, tohånds
Passer for maks kabeldiameter - 80 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 1000 mm²
Total lengde - 610 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923128753
Elnummer
8835626
Leverandørens varenummer
200119
Typebeskrivelse
Kabelkutter "en hånds" ø80mm
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, tohånds
Passer for maks kabeldiameter:
80 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
1000 mm²
Total lengde:
610 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for massiv leder:
nei
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
Med støtbeskyttelse:
nei