Haupa - Kabelsaks soft-grip - 200155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektrikersaks
Blad - Glatt
Med avbiter - nei
Bladlengde - 60 mm
Retning - Ambidekstral
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923169787
Elnummer
8808800
Leverandørens varenummer
200155
Typebeskrivelse
Avisoleringsverktøy
Modell / utførelse:
Elektrikersaks
Blad:
Glatt
Med avbiter:
nei
Bladlengde:
60 mm
Retning:
Ambidekstral
Lengde:
140 mm
Kabelsaks


