Haupa - Kabelskotang 10-120mm² DIN - 210853
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Endehylser
Kompresjonsform - Andre
Tverrsnitt - 10...120 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923071196
Elnummer
8876818
Leverandørens varenummer
210853
Typebeskrivelse
8876818
Egnet for:
Endehylser
Kompresjonsform:
Andre
Tverrsnitt:
10...120 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
400 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
nei
Med automatisk retur:
nei
Syklus tid:
0...4 s
Kompresjonskraft:
0...0 kN


