Haupa - KLYPE 160MM 1000V - 120050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Klips
Egnet for - Andre
Gjenbrukbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923055233
Elnummer
8808796
Leverandørens varenummer
120050
Typebeskrivelse
1000V Klype 160mm
Type tilbehør/reservedel:
Klips
Egnet for:
Andre
Gjenbrukbar:
Ja
1000V Klype 160mm


