Haupa - Kniv 1000V Buet butt tupp - 200007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 50 mm
Formen på bladet - Krokform
Kabelkniv - Ja
Brytebladkniv - nei
Med sperre - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923064662
Elnummer
8809929
Leverandørens varenummer
200007
Typebeskrivelse
Kniv 1000V Buet butt tupp
Bladlengde:
50 mm
Formen på bladet:
Krokform
Kabelkniv:
Ja
Brytebladkniv:
nei
Med sperre:
nei
Total lengde:
120 mm
Med glidesko:
nei
Med skrape:
nei
Sammenleggbar:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Uttrekkbar:
nei
Automatisk tilbaketrekking:
nei


