Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Kniv for 1000V, rett blad 50mm - 200000

KopierKopier
Haupa - Kniv for 1000V, rett blad 50mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bladlengde - 50 mm

  • Formen på bladet - Rett

  • Kabelkniv - Ja

  • Brytebladkniv - nei

  • Med sperre - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923064600

Elnummer

8808651

Leverandørens varenummer

200000

Typebeskrivelse

Diverse

Bladlengde:

50 mm

Formen på bladet:

Rett

Kabelkniv:

Ja

Brytebladkniv:

nei

Med sperre:

nei

Total lengde:

200 mm

Knivbladmateriale:

Andre

Materiale i håndtak:

Andre

Med glidesko:

nei

Med skrape:

nei

Sammenleggbar:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Uttrekkbar:

nei

Automatisk tilbaketrekking:

nei

Kniv 1000V