Haupa - Kombitang 200mm - 210054

KopierKopier
Haupa - Kombitang 200mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 200 mm

  • Lengde på bakke - 40 mm

  • Utstående skjær - nei

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - 2-komponents

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923138318

Elnummer

8808676

Leverandørens varenummer

210054

Typebeskrivelse

Tenger

Lengde:

200 mm

Lengde på bakke:

40 mm

Utstående skjær:

nei

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Form:

Rett

Hodebredde:

20 mm

Hodehøyde:

30 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

ESD testet:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Håndtaksdeksel:

Andre

Med støtbeskyttelse:

nei

Med sideavbiter:

Ja

Overflate på grep:

Andre

Vekt:

410 g

Kombitang i karbonstållegering og herdet kjeft. Tanga har et behagelig 2 komponent plasthåndtak med beskyttelse.