Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Kombitang med fjør 115mm - 211876

KopierKopier
Haupa - Kombitang  med fjør 115mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 115 mm

  • Lengde på bakke - 40 mm

  • Utstående skjær - nei

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923137861

Elnummer

8808741

Leverandørens varenummer

211876

Typebeskrivelse

Tenger

Lengde:

115 mm

Lengde på bakke:

40 mm

Utstående skjær:

nei

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

Andre

Form:

Rett

Hodebredde:

30 mm

Hodehøyde:

10 mm

Gnistfattig utførelse:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

ESD testet:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Smidd:

nei

Håndtaksdeksel:

Andre

Med støtbeskyttelse:

Ja

Med sideavbiter:

Ja

Overflate på grep:

Tannet

Vekt:

77 g

Tang ESP