Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Kraftig avbitertang 1000V 205mm - 211219

KopierKopier
Haupa - Kraftig avbitertang 1000V 205mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 200 mm

  • Hodebredde - 30 mm

  • Hodehøyde - 30 mm

  • Isolert - Ja

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923149949

Elnummer

8808695

Leverandørens varenummer

211219

Typebeskrivelse

Tenger

Lengde:

200 mm

Hodebredde:

30 mm

Hodehøyde:

30 mm

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

ESD testet:

nei

Håndtaksdeksel:

Andre

Utført med håndtak:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Tang 1000V