Haupa - Krympehode U-KDE240-6 Pressverktøy - 216763
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform - Andre
Tverrsnitt - 16...240 mm²
Konstruksjon/betjening - Elektrohydraulisk
Utbyttbar innsats - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923584177
Elnummer
8879798
Leverandørens varenummer
216763
Typebeskrivelse
8879798
Egnet for:
Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform:
Andre
Tverrsnitt:
16...240 mm²
Konstruksjon/betjening:
Elektrohydraulisk
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
120 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
Ja
Syklus tid:
4...6 s
Kompresjonskraft:
60...60 kN


