Haupa - Krympetang, 6-kant, 10-120mm² standard - 210850
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform - Sekskant
Tverrsnitt fra/til - 10...120 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923071097
Elnummer
8808876
Leverandørens varenummer
210850
Typebeskrivelse
Krym. Tang 6-kant 10-120 std
Egnet for:
Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform:
Sekskant
Tverrsnitt fra/til:
10...120 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
500 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
Ja