Haupa - Krympetang 6-kant press, 6-50mm² standard DIN-normert - 210805
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform - Sekskant
Tverrsnitt - 6...50 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923070618
Elnummer
8808875
Leverandørens varenummer
210805
Typebeskrivelse
Krym. Tang 6-kant 6-50 std
Egnet for:
Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform:
Sekskant
Tverrsnitt:
6...50 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
400 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
Ja