Haupa - Krympetang firkant 0,08-10,0mm² - 210804
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Endehylser
Kompresjonsform - Firkantpressing
Tverrsnitt - 8...10 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923151539
Elnummer
8808669
Leverandørens varenummer
210804
Typebeskrivelse
Tenger
Egnet for:
Endehylser
Kompresjonsform:
Firkantpressing
Tverrsnitt:
8...10 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
250 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
Ja
Krympe tang


