Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Krympetang for endehylser 0,25 - 2,5mm² - 210820

KopierKopier
Haupa - Krympetang for endehylser 0,25 - 2,5mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Trapespressing

  • Tverrsnitt - 25...25 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5902787543358

Elnummer

8808672

Leverandørens varenummer

210820

Typebeskrivelse

Krympe tang

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Trapespressing

Tverrsnitt:

25...25 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

140 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

nei

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

nei

Krympe tang