Haupa - Krympetang for endehylser 10-35mm² - 210826
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Endehylser
Kompresjonsform - Trapespressing
Tverrsnitt - 10...35 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923070793
Elnummer
8808674
Leverandørens varenummer
210826
Typebeskrivelse
Tenger
Egnet for:
Endehylser
Kompresjonsform:
Trapespressing
Tverrsnitt:
10...35 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
225 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
nei
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
nei


