Haupa - Krympetang for modularplugger - 210871
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for BNC-plugg - nei
Egnet for F-Kompressions-plugg - nei
Med laåseanorning - Ja
Med skjæreanordning - nei
Med avisoleringsfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923162870
Elnummer
8808886
Leverandørens varenummer
210871
Typebeskrivelse
Krympetang Modularplugg
Egnet for BNC-plugg:
nei
Egnet for F-Kompressions-plugg:
nei
Med laåseanorning:
Ja
Med skjæreanordning:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
Ja
Egnet for D-Sub-plugg:
nei
Egnet for F-plugg:
nei
Egnet for LSA-Plus:
nei
Egnet for RJ-plugg:
Ja
Egnet for Svakstrømstilkobling:
Ja
Egnet for ST-plugg:
nei
Egnet for SC-plugg:
nei
Egnet for SMA-plugg:
nei
Egnet for LC-plugg:
nei
Egnet for MT-RJ-plugg:
nei


