Haupa - Krympetang for uisolerte kabelsko 1,5-10mm² - 210764
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform - Andre
Tverrsnitt - 10...15 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923070397
Elnummer
8808668
Leverandørens varenummer
210764
Typebeskrivelse
Tenger
Egnet for:
Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform:
Andre
Tverrsnitt:
10...15 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
250 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
Ja


