Haupa - Krympetang isolerte varmkrymp skjøtehylser 0,5-10mm² - 211695

KopierKopier
Haupa - Krympetang isolerte varmkrymp skjøtehylser 0,5-10mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Ovalpressing

  • Tverrsnitt - 0,5...10 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923548728

Elnummer

8876915

Leverandørens varenummer

211695

Typebeskrivelse

8876915

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Ovalpressing

Tverrsnitt:

0,5...10 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

200 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

2...4 s

Krympetang isolerte varmkrymp-skjøtehylser 0,5-10mm²