Haupa - Krympetang MC3/2,5-6mm2 For solcellepanelkontakter - 211657
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform - Andre
Tverrsnitt - 2,5...6 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923519391
Elnummer
8837577
Leverandørens varenummer
211657
Typebeskrivelse
8837577
Egnet for:
Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform:
Andre
Tverrsnitt:
2,5...6 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
250 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
Ja


