Haupa - KRYMPTANG ISOL,UISOL SKO,HYLSE 211960/F KOAX, ENDEHYLSER - 211960

KopierKopier
Haupa - KRYMPTANG ISOL,UISOL SKO,HYLSE  211960/F KOAX, ENDEHYLSER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Forskjellige anvendelser

  • Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)

  • Tverrsnitt - 5...16 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923176747

Elnummer

8808719

Leverandørens varenummer

211960

Typebeskrivelse

Tenger

Egnet for:

Forskjellige anvendelser

Kompresjonsform:

Universal (utskiftbare innsatser)

Tverrsnitt:

5...16 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

Ja

Lengde:

260 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

4

Med automatisk retur:

Ja

Syklus tid:

0...0 s

Kompresjonskraft:

0...0 kN

Settet inneholder Haupa krympetang, 8808719 (211962) og tilhørende 4stk krympebakker. Innovativt krympeverktøy med løse bakker for eksperten, som kan brukes til de fleste oppgaver.Tangen og bakkene leveres i en hendig plastkoffert. Krympebakkene passer for: isolerte kabelsko / forbindinger 0,5-6mm² (211998), isolerte og uisolerte endehylser 0,5-16mm² (211963), uisolerte kabelsko og forbindinger 0,5-10mm² (211999), BNC og TNC coaxial-kontakter RG 58-59-62-71 (212000).