Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Haupa - Kubbetrekker flat 8 x 40mm - 103122

KopierKopier
Haupa - Kubbetrekker flat 8 x 40mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klingebredde - 8 mm

  • Tykkelse på klinge - 6 mm

  • Total lengde - 90 mm

  • Modell / utførelse - Rett

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923154851

Elnummer

8809934

Leverandørens varenummer

103122

Typebeskrivelse

Kubbetrekker flat 8mm

Klingebredde:

8 mm

Tykkelse på klinge:

6 mm

Total lengde:

90 mm

Modell / utførelse:

Rett

Isolert:

Ja

Bladlengde:

40 mm

Bladdiameter:

50 mm

Størrelse:

Andre

Presisjonsutførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

2-komponents

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Buet klinge:

nei

Type skaft:

Rund

Kubbetrekker flat 8mm