Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Haupa - Kubbetrekker PH2 x 40mm - 103082

KopierKopier
Haupa - Kubbetrekker PH2 x 40mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sportype - Phillips PH

  • Størrelse - 2

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bladlengde - 40 mm

  • Total lengde - 90 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923154837

Elnummer

8809936

Leverandørens varenummer

103082

Typebeskrivelse

Kubbetrekker PH 2

Sportype:

Phillips PH

Størrelse:

2

Modell / utførelse:

Rett

Bladlengde:

40 mm

Total lengde:

90 mm

Bladdiameter:

50 mm

Presisjonsutførelse:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Materiale i håndtak:

Plast

Utført med håndtak:

2-komponents

Type skaft:

Rund

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Med anti-rull beskyttelse:

nei

Roterbar hette:

nei

Med slagtopp:

nei

Bladmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse på blad:

Andre

Gjennomgående klinge:

nei

Kubbetrekker PH 2