Haupa - Kuttehode U-KS6-S50 Pressverktøy - 216762
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kompresjonsform - Andre
Konstruksjon/betjening - Elektrohydraulisk
Utbyttbar innsats - Ja
Lengde - 120 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy) - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923584160
Elnummer
8879799
Leverandørens varenummer
216762
Typebeskrivelse
8879799
Kompresjonsform:
Andre
Konstruksjon/betjening:
Elektrohydraulisk
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
120 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
Ja
Syklus tid:
4...6 s
Kompresjonskraft:
60...60 kN
Kuttehode U-KS6-S50 for Batteri-hydraulisk pressverktøy. For kapping av kobber og aluminiumskabler opp til 50mm.


