Haupa - Loddebolt 30W 230V Haupa 160150 - 160150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell effekt - 30 W
Oppvarmingstid - 60 s
Maks loddespisstemperatur - 400 °C
Loddespissform - Meiselformet
Vekt - 264 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923060718
Elnummer
8809904
Leverandørens varenummer
160150
Typebeskrivelse
Loddebolt
Nominell effekt:
30 W
Oppvarmingstid:
60 s
Maks loddespisstemperatur:
400 °C
Loddespissform:
Meiselformet
Vekt:
264 g
Spenning:
220 V
Utskiftbar loddespiss:
Ja
Loddespissdiameter:
4 mm
Antistatisk utførelse:
nei
Loddebolt


