Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Haupa - Loddeboltsett 80W - 160234

KopierKopier
Haupa - Loddeboltsett 80W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell effekt - 80 W

  • Oppvarmingstid - 60 s

  • Maks loddespisstemperatur - 40 °C

  • Loddespissform - Meiselformet

  • Vekt - 319 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923060978

Elnummer

8809905

Leverandørens varenummer

160234

Typebeskrivelse

Loddeboltset

Nominell effekt:

80 W

Oppvarmingstid:

60 s

Maks loddespisstemperatur:

40 °C

Loddespissform:

Meiselformet

Vekt:

319 g

Spenning:

220 V

Utskiftbar loddespiss:

Ja

Antistatisk utførelse:

nei

Loddeboltset