Haupa - Maskinskrue 6-kant M6x30mm - 790544
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Lengde til underkant hode - 30 mm
Materialkvalitet - 8.8 (stål)
Gjengelengde - 0 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923513009
Elnummer
1305835
Leverandørens varenummer
790544
Typebeskrivelse
Sekskantskrue helgjenget
Materiale:
Stål
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Lengde til underkant hode:
30 mm
Materialkvalitet:
8.8 (stål)
Gjengelengde:
0 mm
Antall gjenger pr. tomme:
0


